POWERMATIC 1791291K hihna- ja levyhiomakone | CT7WRB 45PD10

POWERMATIC 1791291K hihna- ja levyhiomakone

Varastossa
Tuote: CT7WRB Malli: 1791291KRistiviite: 45PD10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,922.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWERMATIC 1791276 Levy 230V, yksivaiheinen, 2 Hp, 20 tuumaa, lattialle seisova | CT7WRC 24V945 1791276€4,673.43
POWERMATIC 1791264 Levy 230 V, kolmivaiheinen, 3 Hp, halkaisija 20 tuumaa, lattialla seisova, 1, 720 rpm | CT7WRD 24V943 1791264€4,858.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791291K hihna- ja levyhiomakone
€2,922.52 / yksikkö