Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K1595.102X50 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Partially Threaded, M10, 26 mm Min Thread Length | CR7BED 802K79

KIPP K1595.102X50 kuusiokantainen pultti, ruostumaton teräs, osittain kierre, M10, 26 mm kierteen vähimmäispituus

Varastossa
Tuote: CR7BED Malli: K1595.102X50Ristiviite: 802K79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K1595.102X50 kuusiokantainen pultti, ruostumaton teräs, osittain kierre, M10, 26 mm kierteen vähimmäispituus
€46.08 / yksikkö