Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0692.040241 Adjustment Bolt, M50x1.5 Bolt Thread Size, 106.00 mm | CR6ZLT 53EK70

KIPP K0692.040241 säätöpultti, M50x1.5 pultin kierrekoko, 106.00 mm

Varastossa
Tuote: CR6ZLT Malli: K0692.040241Ristiviite: 53EK70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€347.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0692.040241 säätöpultti, M50x1.5 pultin kierrekoko, 106.00 mm
€347.52 / yksikkö