Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0646.2521110X40 nokkavipu M10x1.5 Ruuvin pituus 1-37 / 64 tuumaa | AG2ZAZ 32PJ60

KIPP K0646.2521110X40 Nokkavipu M10x1.5 Ruuvin pituus 1-37/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2ZAZ Malli: K0646.2521110X40Ristiviite: 32PJ60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vipu
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliTermoplastiset kahva / teräsosat
Kokonaispituus110mm
Ruuvin pituus1 37 / 64 "
Ruuvin koko40mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin pituusRuuvin kokoHinta
KIPP K0646.2521110X25 nokkavipu M10x1.5 Ruuvin pituus 63/64 tuumaa | AG2ZAX 32PJ58 K0646.2521110x2563 / 64 "25mm€19.75
KIPP K0646.2521110X30 nokkavipu M10x1.5 Ruuvin pituus 1-3 / 16 tuumaa | AG2ZAY 32PJ59 K0646.2521110x301.187 "30mm€19.75
KIPP K0646.2521110X50 nokkavipu M10x1.5 Ruuvin pituus 1-63 / 64 tuumaa | AG2ZBA 32PJ61 K0646.2521110x501 63 / 64 "50mm€21.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0646.2521110X40 Nokkavipu M10x1.5 Ruuvin pituus 1-37/64 tuumaa
€21.14 / yksikkö