Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0645.25120A3 Cam -vivut 5 / 16-18 Natural | AE9GRW 6JRP7

KIPP K0645.25120A3 Nokkavivut 5/16-18 Natural

Varastossa
Tuote: AE9GRW Malli: K0645.25120A3Ristiviite: 6JRP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-vivut
VäriLuonnollinen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus3.78 "
TyyliSäädettävä
Kierteen koko5 / 16-18
Leveys1.30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikomponentitSuorittaa loppuunMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0006.25011A3X25 nokkavivut 0.99 5 / 16-18 musta | AE9GPX 6JRJ2 K0006.25011A3X25MustaTeräsMattaValettu alumiini0.99 "€27.85
KIPP K0006.25011A3X30 nokkavivut 1.18 5 / 16-18 musta | AE9GPY 6JRJ3 K0006.25011A3X30MustaTeräsMattaValettu alumiini1.18 "€27.33
KIPP K0006.25011A3X40 nokkavivut 1.57 5 / 16-18 musta | AE9GPZ 6JRJ4 K0006.25011A3X40MustaTeräsMattaValettu alumiini1.57 "€28.34
KIPP K0006.25011A3X50 nokkavivut 1.99 5 / 16-18 musta | AE9GQA 6JRJ5 K0006.25011A3X50MustaTeräsMattaValettu alumiini1.99 "€28.55
KIPP K0006.25111A3X25 nokkavivut 0.99 5 / 16-18 musta | AE9GQP 6JRK8 K0006.25111A3X25MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini0.99 "€45.79
KIPP K0006.25111A3X30 nokkavivut 1.18 5 / 16-18 musta | AE9GQQ 6JRK9 K0006.25111A3X30MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.18 "€46.27
KIPP K0006.25111A3X40 nokkavivut 1.57 5 / 16-18 musta | AE9GQR 6JRL0 K0006.25111A3X40MustaRuostumaton teräsMattaValettu alumiini1.57 "€49.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0645.25120A3 Nokkavivut 5/16-18 Natural
€95.39 / yksikkö