Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0289.610X015 Kierretarrain polyuretaanityynyllä, M10, 15 mm kierteen pituus, 10 mm tyynyn halkaisija, 17 mm ulkohalkaisija | CR7AMX 801YJ6

KIPP K0289.610X015 kierretarrain polyuretaanityynyllä, M10, kierteen pituus 15 mm, tyynyn halkaisija 10 mm, ulkohalkaisija 17 mm

Varastossa
Tuote: CR7AMX Malli: K0289.610X015Ristiviite: 801YJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€215.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0328
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIPP K0289.510X015 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M10, 15 mm kierteen pituus | CR7AKT 801YH2 K0289.510x015€216.27
KIPP K0289.510X030 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M10, 30 mm kierteen pituus | CR7AKU 801YH3 K0289.510x030€218.87
KIPP K0289.510X050 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M10, 50 mm kierteen pituus | CR7AKV 801YH4 K0289.510x050€221.47
KIPP K0289.512X020 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M12, 20 mm kierteen pituus | CR7AKW 801YH5 K0289.512x020€238.80
KIPP K0289.512X040 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M12, 40 mm kierteen pituus | CR7AKX 801YH6 K0289.512x040€241.40
KIPP K0289.512X060 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M12, 60 mm kierteen pituus | CR7AKY 801YH7 K0289.512x060€242.55
KIPP K0289.516X025 kierretarrain timanttityynyllä, timanttikarkeus SS:n yli, M16, 25 mm kierteen pituus | CR7AKZ 801YH8 K0289.516x025€263.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0289.610X015 kierretarrain polyuretaanityynyllä, M10, kierteen pituus 15 mm, tyynyn halkaisija 10 mm, ulkohalkaisija 17 mm
€215.70 / yksikkö