Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0AE -siipipyörä 8-32, sisäinen 0.94 Ng | AC8TGW 3DHD7

KIPP K0274.0AE Mini Wing Nup 8-32 Sisäinen 0.94 Ng

Varastossa
Tuote: AC8TGW Malli: K0274.0AERistiviite: 3DHD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus0.94
Kierteen koko8-32
TyyppiSisäinen säie
Leveys1.97

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.00AEX10 Mini siipin nuppi ulkoinen 8-32 0.39 tuumaa 0.99 | AC8QWT 3DAW4 K0274.00AEX10Siipikahva1.340.99 "0.39 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€3.44
KIPP K0274.00AEX20 Mini siipin nuppi ulkoinen 8-32 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QWU 3DAW5 K0274.00AEX20Siipikahva1.741.380 "0.78 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€3.53
KIPP K0274.0AEX10 minisiipin nuppi 8-32 Ulkoinen 0.39 1.34 Ng | AC8TGX 3DHD8 K0274.0AEX10Novo Grip1.34-0.39 "Ulkoinen ketju€1.89
KIPP K0274.0AEX20 minisiipin nuppi 8-32 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC8TGY 3DHD9 K0274.0AEX20Novo Grip1.74-0.78 "Ulkoinen ketju€2.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0AE Mini Wing Nup 8-32 Sisäinen 0.94 Ng
€2.02 / yksikkö