Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0106 Siipikahvan nuppi M6 Sisäinen ruostumaton teräs 0.94 Ng | AC9HCR 3GJP9

KIPP K0274.0106 Siipikahvan nuppi M6 Sisäinen ruostumaton teräs 0.94 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HCR Malli: K0274.0106Ristiviite: 3GJP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus0.94
Kierteen kokoM6
TyyppiSisäkierre, ruostumatonta terästä
Leveys1.97

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0106X20 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.74 Ng | AC9HCT 3GJR1 K0274.0106x201.740.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€7.61
KIPP K0274.106 Siipikahvan nuppi M6 Sisäinen 0.94 Ng | AC9HDK 3GJV4 K0274.1060.94-Sisäinen säie€4.28
KIPP K0274.106X20 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC9HDL 3GJV5 K0274.106x201.740.78 "Ulkoinen ketju€4.66
KIPP K0274.106X30 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen 1.18 2.13 Ng | AC9HDM 3GJV6 K0274.106x302.131.18 "Ulkoinen ketju€4.67
KIPP K0274.106X40 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen 1.57 2.52 Ng | AC9HDN 3GJV7 K0274.106x402.521.57 "Ulkoinen ketju€5.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0106 Siipikahvan nuppi M6 Sisäinen ruostumaton teräs 0.94 Ng
€7.70 / yksikkö