Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.106X40 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen 1.57 2.52 Ng | AC9HDN 3GJV7

KIPP K0274.106X40 siipikahvan nuppi M6 ulkoinen 1.57 2.52 Ng

Varastossa
Tuote: AC9HDN Malli: K0274.106X40Ristiviite: 3GJV7
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
€5.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus2.52
Ruuvin pituus1.57 "
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkoinen ketju
Leveys1.97

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0106 Siipikahvan nuppi M6 Sisäinen ruostumaton teräs 0.94 Ng | AC9HCR 3GJP9 K0274.01060.94-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€7.70
KIPP K0274.0106X20 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.74 Ng | AC9HCT 3GJR1 K0274.0106x201.740.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€7.61
KIPP K0274.106 Siipikahvan nuppi M6 Sisäinen 0.94 Ng | AC9HDK 3GJV4 K0274.1060.94-Sisäinen säie€4.28
KIPP K0274.106X20 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC9HDL 3GJV5 K0274.106x201.740.78 "Ulkoinen ketju€4.66
KIPP K0274.106X30 Siipikahvan nuppi M6 Ulkoinen 1.18 2.13 Ng | AC9HDM 3GJV6 K0274.106x302.131.18 "Ulkoinen ketju€4.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.106X40 siipikahvan nuppi M6 ulkoinen 1.57 2.52 Ng
€5.71 / yksikkö