Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.0006X15 Mini -siipipyörän nuppi Ulkoinen ruostumaton teräs M6 0.59 tuumaa 1.18 | AC8QVR 3DAR7

KIPP K0274.0006X15 Mini Wing Nup Ulkoinen ruostumaton teräs M6 0.59 tuumaa 1.18

Varastossa
Tuote: AC8QVR Malli: K0274.0006X15Ristiviite: 3DAR7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini siipinuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiSiipikahva
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus1.18
Kokonaispituus1.18 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip (oikea)
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkokierre, ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.0006 Mini siipinuppi, sisäinen ruostumaton teräs M6 0.59 | AC8QVQ 3DAR5 K0274.00060.590.59 "-Sisäkierre, ruostumaton teräsholkki€3.22
KIPP K0274.0006X20 Mini-siipipyörän ulkoinen ruostumaton teräs M6 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QVT 3DAR8 K0274.0006x201.381.380 "0.78 "Ulkokierre, ruostumaton teräs€3.94
KIPP K0274.006X10 Mini-siipipyörä M6 0.39 tuumaa 0.99 | AC8QWA 3DAU4 K0274.006x100.990.99 "0.39 "Ulkoinen ketju€2.02
KIPP K0274.006X15 Mini-siipipyörä, ulkoinen M6 0.59 tuumaa 1.18 | AC8QWB 3DAU5 K0274.006x151.181.18 "0.59 "Ulkoinen ketju€2.49
KIPP K0274.006X20 Mini-siipipyörä, ulkoinen M6 0.78 tuumaa 1.38 | AC8QWC 3DAU6 K0274.006x201.381.380 "0.78 "Ulkoinen ketju€2.24
KIPP K0274.006X25 Mini-siipipyörä M6 0.99 tuumaa 1.57 | AC8QWD 3DAU7 K0274.006x251.571.57 "0.99 "Ulkoinen ketju€2.59
KIPP K0274.006X30 Mini-siipipyörä, ulkoinen M6 1.18 tuumaa 1.77 | AC8QWE 3DAU8 K0274.006x301.771.77 "1.18 "Ulkoinen ketju€2.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.0006X15 Mini Wing Nup Ulkoinen ruostumaton teräs M6 0.59 tuumaa 1.18
€3.89 / yksikkö