Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.4A51X50 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9HAG 3GJG2

KIPP K0270.4A51X50 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC9HAG Malli: K0270.4A51X50Ristiviite: 3GJG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.37 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliRuuvin pituusHinta
KIPP K0270.4A51X40 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9HAF 3GJF9 K0270.4A51X40Musta3.98 "Säädettävä kahvaMuovi1.57 "€53.46
KIPP K0270.4A51X60 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9HAH 3GJG4 K0270.4A51X60Musta4.76 "Säädettävä kahvaMuovi2.36 "€53.46
KIPP K0270.4A516X25 säädettävät kahvat 0.99 1 / 2-13 keltainen | AE9HQE 6JUX3 K0270.4A516X25Keltainen3.37 "Säädettävät kahvatkestomuovi0.99 "€44.18
KIPP K0270.4A516X30 säädettävät kahvat 1.18 1 / 2-13 keltainen | AE9HQF 6JUX4 K0270.4A516X30Keltainen3.58 "Säädettävät kahvatkestomuovi1.18 "€44.97
KIPP K0270.4A516X40 Säädettävät kahvat 1.57 1 / 2-13 keltainen | AE9HQG 6JUX5 K0270.4A516X40Keltainen3.98 "Säädettävät kahvatkestomuovi1.57 "€53.46
KIPP K0270.4A516X50 Säädettävät kahvat 1.99 1/2-13 Keltainen | AE9HQH 6JUX6 K0270.4A516X50Keltainen4.37 "Säädettävät kahvatkestomuovi1.99 "€53.46
KIPP K0270.4A516X60 Säädettävät kahvat 2.36 1/2-13 Keltainen | AE9HQJ 6JUX7 K0270.4A516X60Keltainen4.76 "Säädettävät kahvatkestomuovi2.36 "€53.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.4A51X50 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 moderni muotoilu Ng
€53.46 / yksikkö