Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.4A51X30 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9HAE 3GJF7

KIPP K0270.4A51X30 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC9HAE Malli: K0270.4A51X30Ristiviite: 3GJF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.58 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0270.4A51X25 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9HAC 3GJF5 K0270.4A51X253.37 "0.99 "€44.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.4A51X30 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 moderni muotoilu Ng
€44.69 / yksikkö