Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 69006 Ruostumaton teräs sekoituskulho 3/4 Quart | AD8WMA 4NCN7

VOLLRATH 69006 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoituskulho 3/4 Quart

Varastossa
Tuote: AD8WMA Malli: 69006Ristiviite: 4NCN7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€19.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko3/4 qt
VäriHopea
Halkaisija6.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.6.25 "
Kokonaissyvyys2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaDia ulkopuolella.KokonaissyvyysHinta
VOLLRATH 68750 Ruostumaton teräs sekoituskulho 1/2 Quart | AD8WLZ 4NCN6 687501/2 qt5.25 "5.25 "2"€16.31
VOLLRATH 69014 Ruostumaton teräs sekoituskulho 1 1/2 Quart | AD8WMB 4NCN8 690141-1 / 2 qt.7.75 "7.75 "3"€20.00
VOLLRATH 69030 Ruostumaton teräs sekoituskulho 3 Quart | AD8WMC 4NCN9 690303 kpl9.375 "9.375 "4"€24.49
VOLLRATH 69040 Ruostumaton teräs sekoituskulho 4 Quart | AD8WMD 4NCP1 690404 Qt.10.375 "10.375 "4.25 "€31.01
VOLLRATH 69050 Ruostumaton teräs sekoituskulho 5 Quart | AD8WME 4NCP2 690505 kpl11.75 "11.75 "4.5 "€35.33
VOLLRATH 69080 Ruostumaton teräs sekoituskulho 8 Qt3 | AD8WMF 4NCP3 690808 kpl13.25 "13.25 "5.375 "€51.62
VOLLRATH 69130 Ruostumaton teräs sekoituskulho 13 Qt3 | AD8WMG 4NCP4 6913013 kpl16 "16 "6"€65.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 69006 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sekoituskulho 3/4 Quart
€19.02 / yksikkö