Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.4121X50 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9GZZ 3GJF1

KIPP K0270.4121X50 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC9GZZ Malli: K0270.4121X50Ristiviite: 3GJF1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.37 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen ruostumaton teräs 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RQE 3DEP1 K0270.4121Musta2.64 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€44.93
KIPP K0270.5121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen ruostumaton teräs 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RQH 3DEP4 K0270.5121Musta3.11 "Säädettävä kahvaMuovi4.96 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€54.21
KIPP K0270.4121X25 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9GZV 3GJE4 K0270.4121x25Musta3.37 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€44.22
KIPP K0270.4121X30 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9GZX 3GJE6 K0270.4121x30Musta3.58 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€45.23
KIPP K0270.4121X40 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9GZY 3GJE8 K0270.4121x40Musta3.98 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.57 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€49.89
KIPP K0270.4121X60 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC9HAA 3GJF3 K0270.4121x60Musta4.76 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "2.36 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€53.59
KIPP K0270.41216 Säädettävät kahvat M12 keltainen | AE9LTW 6KPG5 K0270.41216Keltainen2.64 "Säädettävät kahvatkestomuovi4.29 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€44.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.4121X50 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 4.29 Moderni muotoilu Ng
€53.59 / yksikkö