Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLARTECH POWER SPM010P-D Aurinkopaneeli 10w Polykiteinen | AF8GEJ 26KH38

SOLARTECH POWER SPM010P-D aurinkopaneeli 10w monikiteinen

Varastossa
Tuote: AF8GEJ Malli: SPM010P-DRistiviite: 26KH38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkopaneeli
Kaapelin pituus9ft.
SolutyyppiMonikiteisiä
liitinAvoin pää
Syvyys45 / 64 "
kehysKyllä
Korkeus13 25 / 32 "
Maks. Power Point -virta0.59A
Maks. Tehopisteen jännite17.3VDC
Maks. Järjestelmän jännite1000 VDC (TUV) / 600 VDC (UL)
Moduulin tehokkuus9.5%
Nimellinen lähtöteho10W
Solumäärä36
Avaa piirijännite21.8VDC
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Voiman suvaitsevaisuus-5% - + 5%
Oikosulkuvirta0.64A
Paino3.08 lb
Leveys11 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8541406020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusSyvyysKorkeusPainoLeveysHinta
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Aurinkopaneeli 65w Monikiteinen | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPEi kaapelia1-31 / 32 "31.13 "15.40 lb26.5 "€413.20
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Aurinkopaneeli 85w Monikiteinen | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPEi kaapelia1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€513.27
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Aurinkopaneeli 90w Monikiteinen | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPEi kaapelia1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 lb21.125 "€525.39
SOLARTECH POWER SPM045P-N aurinkopaneeli 45w monikiteinen | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb21.125 "€315.64
SOLARTECH POWER SPM055P-N Aurinkopaneeli 55w Monikiteinen | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb25.187 "€363.94
SOLARTECH POWER SPM065P-N aurinkopaneeli 65w monikiteinen | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb21.25 "€396.78
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Aurinkopaneeli 85w Monikiteinen | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb26 5 / 16 "€495.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLARTECH POWER SPM010P-D aurinkopaneeli 10w monikiteinen
€111.85 / yksikkö