Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.41216X30 Säädettävät kahvat 1.18 M12 keltainen | AE9HPD 6JUU9

KIPP K0270.41216X30 Säädettävät kahvat 1.18 M12 Keltainen

Varastossa
Tuote: AE9HPD Malli: K0270.41216X30Ristiviite: 6JUU9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriKeltainen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus3.58 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusHinta
KIPP K0270.41216X25 Säädettävät kahvat 0.99 M12 keltainen | AE9HPC 6JUU8 K0270.41216x25Keltainen3.37 "0.99 "€44.22
KIPP K0270.41216X40 Säädettävät kahvat 1.57 M12 Keltainen | AE9HPE 6JUV0 K0270.41216x40Keltainen3.98 "1.57 "€49.89
KIPP K0270.41216X50 Säädettävät kahvat 1.99 M12 keltainen | AE9HPF 6JUV1 K0270.41216x50Keltainen4.37 "1.99 "€53.59
KIPP K0270.41216X60 Säädettävät kahvat 2.36 M12 keltainen | AE9HPG 6JUV2 K0270.41216x60Keltainen4.76 "2.36 "€53.59
KIPP K0270.4122X25 Säädettävät kahvat 0.99 M12 Oranssi | AE9HPH 6JUV3 K0270.4122x25Oranssi3.37 "0.99 "€44.22
KIPP K0270.4122X30 Säädettävät kahvat 1.18 M12 Oranssi | AE9HPJ 6JUV4 K0270.4122x30Oranssi3.58 "1.18 "€45.23
KIPP K0270.4122X40 Säädettävät kahvat 1.57 M12 Oranssi | AE9HPK 6JUV5 K0270.4122x40Oranssi3.98 "1.57 "€49.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.41216X30 Säädettävät kahvat 1.18 M12 Keltainen
€45.23 / yksikkö