MARATONIN MOOTTORIT 256TTFL16038 E2124-P Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2LVT E2124-P

MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsi

Varastossa
Tuote: AJ2LVT Malli: 256TTFL16038Ristiviite: E2124-P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,799.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
KokoonpanoF1 (F2-muutos käytettävissä)
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuus93%
LiiteTEFC
kehys256T
Täyden kuorman ampeerit48/24.1
HP20
Hz60
EristysluokkaF
kW14.9
AsennusJäykkä
NEMA-suunnitteluB
SuuntautuminenVaakasuora
Vaihe3
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)78.11
Laivan leveys (cm)55.25
HS-koodi8501528040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtötyyppi: LINE OR INVERTER
    • KVA-koodi: G
    • Vetopään laakeri: PALLO
    • IP-koodi: 43
    • Vastakkaislaakeri: PALLO
    • Vetopään laakerin koko: 6309
    • Vastapäätä olevan laakerin koko: 6208
    • Taajuusmuuttajan nopeusalue: VAKIO 10: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuskehysKehysmateriaaliTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueHinta
MARATHON MOTORS 143TTFN16040 Moottori 1 hv 1735 rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040pohja143TValurauta173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,047.91
MARATHON MOOTTORIT 145TTFN16045 Moottori 2 Hv 1755 230 / min 460 / 145v 4t | AD40BHV 950Z2207 / EXNUMX-P 145TTFN16045pohja145TValurauta175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,296.40
MARATHON MOOTTORIT 184TTFN16056 Moottori 5 hv 1755 230 / min 460 / 184v 4t | AD40BHX 952Z202 / EXNUMX-P 184TTFN16056pohja184TValurauta175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,503.94
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Moottori 3-vaihe 1 Hp 1760 Rpm 208-230/460v | AD6EKX 44Z415 / E2101 143TTFR15642pohja143TValssattu teräs176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€995.48
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Moottori 3-vaihe 1.5 Hp 1750 RPM 208-230/460v | AD6ELB 120922.00 / LM33123 145TTFR16033pohja145TValssattu teräs175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€925.01
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Moottori 3-vaihe 1-1/2 hv 1750 rpm 200v | AD6ELC 44Z423 / E2154 145TTFR16038pohja145TValssattu teräs175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€537.09
MARATONIN MOOTTORIT 145TTFR16078 Moottori 3-vaiheinen 1 Hv 1170 rpm 208-230 / 460v | AD6ELE 44Z425 / E2102 145TTFR16078pohja145TValssattu teräs117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,044.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsi
€2,799.37 / yksikkö