Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.10687X40 Säädettävät kahvat 1.57 M6 Sininen | AE9QUP 6LMY2

KIPP K0270.10687X40 Säädettävät kahvat 1.57 M6 Sininen

Varastossa
Tuote: AE9QUP Malli: K0270.10687X40Ristiviite: 6LMY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
Värisininen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.75 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus1.57 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM6
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.1061 Säädettävä kahva M6 sisäinen ruostumaton teräs 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RPQ 3DEL6 K0270.1061Musta1.28 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.53
KIPP K0270.2061 Säädettävä kahva M6 sisäinen ruostumaton teräs 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RPV 3DEN1 K0270.2061Musta1.79 "Säädettävä kahvaMuovi2.93 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€25.42
KIPP K0270.1061X10 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAT 3DFV4 K0270.1061x10Musta1.57 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.39 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1061X15 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAV 3DFV6 K0270.1061x15Musta1.77 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1061X20 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAX 3DFV8 K0270.1061x20Musta1.99 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1061X25 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TAZ 3DFW1 K0270.1061x25Musta2.16 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1061X30 Säädettävä kahva M6 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBB 3DFW3 K0270.1061x30Musta2.36 "Säädettävä kahvaMuovi1.85 "1.18 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.10687X40 Säädettävät kahvat 1.57 M6 Sininen
€24.81 / yksikkö