Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.10586X10 Säädettävät kahvat 0.39 M5 Vihreä | AE9QRV 6LMU1

KIPP K0270.10586X10 säädettävät kahvat 0.39 M5 vihreä

Varastossa
Tuote: AE9QRV Malli: K0270.10586X10Ristiviite: 6LMU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
VäriVihreä
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.57 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.10516 Säädettävä kahva, M5, keltainen | AE9LPV 6KNY5 K0270.10516Keltainen1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.53
KIPP K0270.1052 Säädettävät kahvat M5 Oranssi | AE9LPW 6KNY6 K0270.1052Oranssi1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.53
KIPP K0270.10584 Säädettävät kahvat M5 Punainen | AE9LPX 6KNY7 K0270.10584punainen1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.53
KIPP K0270.10586 Säädettävät kahvat M5 vihreä | AE9LPY 6KNY8 K0270.10586Vihreä1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.53
KIPP K0270.10587 Säädettävät kahvat M5 sininen | AE9LPZ 6KNY9 K0270.10587sininen1.28 "-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€21.53
KIPP K0270.10516X10 Säädettävät kahvat 0.39 M5 keltainen | AE9QRG 6LMR9 K0270.10516x10Keltainen1.57 "0.39 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.10516X15 säädettävät kahvat 0.59 M5 keltainen | AE9QRH 6LMT0 K0270.10516x15Keltainen1.77 "0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.10586X10 säädettävät kahvat 0.39 M5 vihreä
€23.10 / yksikkö