Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.2A41X15 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen 0.59 2.93 Moderni muotoilu Ng | AC8RVP 3DFD3

KIPP K0269.2A41X15 Säädettävä kahva 3/8-16 Ulkoinen 0.59 2.93 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RVP Malli: K0269.2A41X15Ristiviite: 3DFD3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.22 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus0.59 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliVäriSuorittaa loppuunTyyppiKorkeusNupin tyyppiMateriaaliKokonaispituusHinta
KIPP K0117.3A41X20 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 3.58 Musta | AC8QZR 3DCN8 K0117.3A41X20Klassinen palloMusta satiiniMusta satiiniUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit3.05 "Säädettävä kahvasinkki3.58 "€42.53
KIPP K0117.3A41X25 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 3.58 Musta | AC8QZU 3DCP1 K0117.3A41X25Klassinen palloMusta satiiniMusta satiiniUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit3.25 "Säädettävä kahvasinkki3.58 "€42.53
KIPP K0117.3A41X30 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.18 3.58 Musta | AC8QZW 3DCP3 K0117.3A41X30Klassinen palloMusta satiiniMusta satiiniUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit3.44 "Säädettävä kahvasinkki3.58 "€42.53
KIPP K0117.3A41X40 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.57 3.58 Musta | AC8QZY 3DCP5 K0117.3A41X40Klassinen palloMusta satiiniMusta satiiniUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit3.84 "Säädettävä kahvasinkki3.58 "€45.41
KIPP K0117.3A41X50 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 1.99 3.58 Musta | AC8RAA 3DCP7 K0117.3A41X50Klassinen palloMusta satiiniMusta satiiniUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit4.23 "Säädettävä kahvasinkki3.58 "€45.41
KIPP K0117.3A41X60 Säädettävä kahva 3 / 8-16 Ulkoinen ruostumaton teräs 2.36 3.58 Musta | AC8RAC 3DCP9 K0117.3A41X60Klassinen palloMusta satiiniMusta satiiniUlkoiset langat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit4.63 "Säädettävä kahvasinkki3.58 "€45.41
KIPP K0122.2A41X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 3 / 8-16 Ulkoinen 0.59 2.93 | AC8RCM 3DCY1 K0122.2A41X15Moderni muotoiluMusta satiiniMusta satiiniUlkoinen ketju2.26 "Säädettävä kahvasinkki2.93 "€20.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.2A41X15 Säädettävä kahva 3/8-16 Ulkoinen 0.59 2.93 Moderni muotoilu Ng
€14.92 / yksikkö