Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.1041 Säädettävä kahva M4 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNP 3DEH9

KIPP K0269.1041 Säädettävä kahva M4 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RNP Malli: K0269.1041Ristiviite: 3DEH9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.28 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM4
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusNupin tyyppiMateriaaliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0270.1041 Säädettävä kahva Musta M4 Ss | AA7JWJ 16A775 K0270.1041MustaMatta1.28 "Moderni muotoiluMuoviNovo GripSisäkierre, ruostumatonta terästä€21.20
KIPP K0116.1041 Säädettävä kahva M4 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDJ 3GFP1 K0116.1041Musta satiiniMusta satiini1.28 "Säädettävä kahvasinkkiKlassinen palloSisäiset langat€17.29
KIPP K0122.1041 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M4 Sisäinen 1.85 | AC9GPA 3GGV9 K0122.1041Musta satiiniMusta satiini1.22 "Säädettävä kahvasinkkiModerni muotoiluSisäinen säie€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.1041 Säädettävä kahva M4 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng
€11.38 / yksikkö