Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1041 Säädettävä kahva Musta M4 Ss | AA7JWJ 16A775

KIPP K0270.1041 Säädettävä kahva Musta M4 Ss

Varastossa
Tuote: AA7JWJ Malli: K0270.1041Ristiviite: 16A775

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.28 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus1.85 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM4
TyyppiSisäkierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusNupin tyyppiMateriaaliTyyliTyyppiHinta
KIPP K0269.1041 Säädettävä kahva M4 Sisäinen 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RNP 3DEH9 K0269.1041MustaMatta1.28 "Moderni muotoiluMuoviNovo GripSisäinen säie€11.38
KIPP K0116.1041 Säädettävä kahva M4 Sisäinen 1.85 1.28 Musta | AC9GDJ 3GFP1 K0116.1041Musta satiiniMusta satiini1.28 "Säädettävä kahvasinkkiKlassinen palloSisäiset langat€17.29
KIPP K0122.1041 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M4 Sisäinen 1.85 | AC9GPA 3GGV9 K0122.1041Musta satiiniMusta satiini1.22 "Säädettävä kahvasinkkiModerni muotoiluSisäinen säie€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1041 Säädettävä kahva Musta M4 Ss
€21.20 / yksikkö