BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0011 Dry Rack 1 -tasoinen penkkiseinä | AF3ZCX 8GEZ5 / 18933-0011

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0011 Dry Rack 1 -tasoinen penkkiseinä

Varastossa
Tuote: AF3ZCX Malli: F18933-0011Ristiviite: 8GEZ5 / 18933-0011

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€187.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-sähköinen seinä-/pöytäkuivain
Syvyys16 "
muodostuuYksipuolinen, 1-tasoinen
Korkeus9.25 "
MateriaaliABS Plastic
Osastojen lukumäärä19
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18933-0011 Dry Rack 1 -tasoinen penkkiseinä
€187.50 / yksikkö