Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0256.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Ei kahvaa | AC8RGF 3DDJ6

KIPP K0256.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Ei kahvaa

Varastossa
Tuote: AC8RGF Malli: K0256.1080CORistiviite: 3DDJ6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkäsipyörä
Ikävystyttää0.375 "
Halkaisija3.15 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
TyyliEi kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääHalkaisijaHinta
KIPP K0256.2100CO Käsipyörä 0.375 3.94 Ei kahvaa | AC8RGH 3DDJ8 K0256.2100CO0.375 "3.94 "€35.03
KIPP K0256.2100CP Käsipyörä 0.5 3.94 Ei kahvaa | AC8RGK 3DDK1 K0256.2100CP0.5 "3.94 "€35.03
KIPP K0256.3125CP Käsipyörä 0.5 4.92 Ei kahvaa | AC8RGM 3DDK3 K0256.3125CP0.5 "4.92 "€47.29
KIPP K0256.4160CP Käsipyörä 0.5 6.3 Ei kahvaa | AC8RGP 3DDK5 K0256.4160CP0.5 "6.3 "€56.57
KIPP K0256.4160CQ Käsipyörä 0.625 6.3 Ei kahvaa | AC8RGR 3DDK7 K0256.4160CQ0.625 "6.3 "€53.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0256.1080CO Käsipyörä 0.375 3.15 Ei kahvaa
€26.58 / yksikkö