Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0247.208X20 Pyälletty nuppi Ulkoinen 0.78 1.81 M8 1.02 | AC9GCZ 3GFL3

KIPP K0247.208X20 uurrettu nuppi ulkoinen 0.78 1.81 M8 1.02

Varastossa
Tuote: AC9GCZ Malli: K0247.208X20Ristiviite: 3GFL3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€5.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyälletty nuppi
komponentitTeräs
Halkaisija1.02 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.81 "
Ruuvin pituus0.78 "
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikomponentitKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0247.0208 Pyälletty nuppi, ruostumaton teräs 1.02 M8 1.02 | AC8QZB 3DCK7 K0247.0208Ruostumaton teräs1.02 "-Sisäinen säie€7.28
KIPP K0247.0208X20 Pyälletty nuppi Ruostumaton teräs 0.78 1.81 M8 1.02 | AC8QZC 3DCK8 K0247.0208x20Ruostumaton teräs1.81 "0.78 "Ulkoinen ketju€8.83
KIPP K0247.0208X30 Pyöreä nuppi, ruostumaton teräs 1.18 2.2 M8 1.02 | AC8QZD 3DCL1 K0247.0208x30Ruostumaton teräs2.2 "1.18 "Ulkoinen ketju€8.45
KIPP K0247.208X25 Pyälletty nuppi Ulkoinen 0.99 2.01 M8 1.02 | AC9GDA 3GFL4 K0247.208x25Teräs2.01 "0.99 "Ulkoinen ketju€5.51
KIPP K0247.208X40 Pyälletty nuppi ulkoinen 1.57 2.6 M8 1.02 | AC9GDB 3GFL6 K0247.208x40Teräs2.6 "1.57 "Ulkoinen ketju€6.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0247.208X20 uurrettu nuppi ulkoinen 0.78 1.81 M8 1.02
€5.67 / yksikkö