Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0161.0100XCP-kiekkopyörä, ei kahvaa 3.94 0.5 | AC9HEC 3GJY8

KIPP K0161.0100XCP levypyörä ilman kahvaa 3.94 0.5

Varastossa
Tuote: AC9HEC Malli: K0161.0100XCPRistiviite: 3GJY8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn käsipyörä
Pohjan halkaisija.1.22 "
Ikävystyttää0.5 "
Halkaisija3.94 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
MateriaaliAlumiini
TyyliEi kahvaa
TyyppiEi kahvaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.IkävystyttääHalkaisijaTyyliTyyppiHinta
KIPP K0161.0080XCO-kiekkopyörä, ei kahvaa 3.15 0.375 | AC9HEB 3GJY7 K0161.0080XCO0.98 "0.375 "3.15 "Ei kahvaaEi kahvaa€30.08
KIPP K0161.0125XCP-kiekkopyörä ilman kahvaa 4.92 0.5 | AC9HED 3GJY9 K0161.0125XCP1.18 "0.5 "4.92 "Ei kahvaaEi kahvaa€46.34
KIPP K0161.0140XCQ-kiekkopyörä, ei kahvaa 5.51 0.625 | AC9HEE 3GJZ1 K0161.0140XCQ1.34 "0.625 "5.51 "Ei kahvaaEi kahvaa€54.11
KIPP K0161.0160XCQ -levypyörä Ei kahvaa 6.3 0.625 | AC9HEF 3GJZ2 K0161.0160XCQ1.57 "0.625 "6.3 "Ei kahvaaEi kahvaa€76.86
KIPP K0161.0200XCR -levypyörä, ei kahvaa 7.87 0.75 | AC9HEG 3GJZ3 K0161.0200XCR1.97 "0.75 "7.87 "Ei kahvaaEi kahvaa€95.09
KIPP K0161.0250XCV-kiekkopyörä ilman kahvaa 9.87 0.875 | AC9HEH 3GJZ4 K0161.0250XCV1.97 "0.875 "9.87 "Ei kahvaaEi kahvaa€172.20
KIPP K0161.2080XCO Levypyörän kiinteä kahva 3.15 0.375 | AC9HEJ 3GJZ5 K0161.2080XCO0.98 "0.375 "3.15 "Kiinteä kahvaKiinteä kahva€46.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0161.0100XCP levypyörä ilman kahvaa 3.94 0.5
€38.89 / yksikkö