Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.405X10 Star Grip -nuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.02 0.98 L | AC8TBF 3DFW7

KIPP K0155.405X10 Star Grip Nuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.02 0.98 L

Varastossa
Tuote: AC8TBF Malli: K0155.405X10Ristiviite: 3DFW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija0.98 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.02 "
Ruuvin pituus0.39 "
TyyliL
Kierteen kokoM5
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.205 Star Grip -nuppi M5 Sisäinen 0.63 0.98 K | AC8RZT 3DFR8 K0155.2050.63 "-KSisäinen säie€3.71
KIPP K0155.405X20 Star Grip -nuppi M5 Ulkoinen 0.78 1.42 0.98 L | AC8TBJ 3DFX2 K0155.405x201.42 "0.78 "LUlkoinen ketju€1.75
KIPP K0155.405X30 Star Grip -nuppi M5 Ulkoinen 1.18 1.81 0.98 L | AC8TBM 3DFX6 K0155.405x301.81 "1.18 "LUlkoinen ketju€1.82
KIPP K0155.405X60 Star Grip -nuppi M5 Ulkoinen 2.36 2.8 0.98 L | AC8TBU 3DFY7 K0155.405x602.8 "2.36 "LUlkoinen ketju€3.62
KIPP K0153.205 Tähtinuppi M5 Sisäinen 0.63 0.98 Teräskaulus | AC8TGZ 3DHE1 K0153.2050.63 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€3.87
KIPP K0154.205 Tähtinuppi M5 Sisäinen 0.63 0.98 Ruostumaton teräs | AC9HBF 3GJJ8 K0154.2050.63 "-SS-inserttiSisäinen säie€4.82
KIPP K0154.405X20 Tähtinuppi M5 Ulkoinen 0.78 1.42 Ruostumaton teräs | AC9HBR 3GJL1 K0154.405x201.42 "0.78 "SS-inserttiUlkoinen ketju€3.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.405X10 Star Grip Nuppi M5 Ulkoinen 0.39 1.02 0.98 L
€1.73 / yksikkö