Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0155.2A1 tähtikahvan nuppi 10-32 sisäinen 0.63 0.98 K | AC8TAD 3DFT9

KIPP K0155.2A1 Star Grip Nuppi 10-32 Sisäinen 0.63 0.98 K

Varastossa
Tuote: AC8TAD Malli: K0155.2A1Ristiviite: 3DFT9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija0.98 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus0.63 "
TyyliK
Kierteen koko10-32
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.2A11 Star Grip -nuppi 10-32 Sisäinen 0.79 1.26 K | AC8TAF 3DFU2 K0155.2A111.26 "0.79 "-KSisäinen säie€3.94
KIPP K0153.2A1 Tähdenuppi, 10-32 kierteen koko, 0.63 "pituus, 0.98" halkaisija, teräskaulus, kestomuovi | AC8THH 3DHF1 K0153.2A10.98 "0.63 "-Teräksinen kaulusSisäinen säie€4.69
KIPP K0155.4A1X10 Star Grip -nuppi 10-32 Ulkoinen 0.39 1.02l | AC9HAJ 3GJG6 K0155.4A1X100.98 "1.02 "0.39 "LUlkoinen ketju€1.72
KIPP K0155.4A1X20 tähtikahvan nuppi 10-32 ulkoinen 0.78 1.42 L | AC9HAK 3GJG7 K0155.4A1X200.98 "1.42 "0.78 "LUlkoinen ketju€2.32
KIPP K0154.2A1 tähtinuppi 10-32 sisäinen 0.63 0.98 ruostumaton teräs | AC9HBL 3GJK4 K0154.2A10.98 "0.63 "-SS-inserttiSisäinen säie€4.32
KIPP K0154.4A1X10 tähtinuppi 10-32 ulkoinen 0.39 1.02 ruostumaton teräs | AC9HCF 3GJN6 K0154.4A1X100.98 "1.02 "0.39 "SS-inserttiUlkoinen ketju€3.07
KIPP K0154.4A1X20 tähtinuppi 10-32 ulkoinen 0.78 1.42 ruostumaton teräs | AC9HCG 3GJN7 K0154.4A1X200.98 "1.42 "0.78 "SS-inserttiUlkoinen ketju€3.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0155.2A1 Star Grip Nuppi 10-32 Sisäinen 0.63 0.98 K
€2.99 / yksikkö