Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.4A4X20 Tähtinuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 2.05 Ruostumaton teräs | AC9HCM 3GJP3

KIPP K0154.4A4X20 tähtikuppi 3/8-16 ulkoinen 0.78 2.05 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa

Varastossa
Tuote: AC9HCM Malli: K0154.4A4X20Ristiviite: 3GJP3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus2.05 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliSS-insertti
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0154.2A4 tähtinuppi 3 / 8-16 Sisäinen 1.26 1.99 Ruostumaton teräs | AC9HBP 3GJK7 K0154.2A41.26 "-Sisäinen säie€7.44
KIPP K0154.4A4X40 tähtinuppi 3 / 8-16 ulkoinen 1.57 2.83 ruostumaton teräs | AC9HCN 3GJP4 K0154.4A4X402.83 "1.57 "Ulkoinen ketju€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.4A4X20 tähtikuppi 3/8-16 ulkoinen 0.78 2.05 ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäosa
€8.27 / yksikkö