Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0154.2A4 tähtinuppi 3 / 8-16 Sisäinen 1.26 1.99 Ruostumaton teräs | AC9HBP 3GJK7

KIPP K0154.2A4 tähtikuppi 3/8-16 sisäinen 1.26 1.99 ruostumaton teräsosa

Varastossa
Tuote: AC9HBP Malli: K0154.2A4Ristiviite: 3GJK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija1.99 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.26 "
TyyliSS-insertti
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0154.4A4X20 Tähtinuppi 3 / 8-16 Ulkoinen 0.78 2.05 Ruostumaton teräs | AC9HCM 3GJP3 K0154.4A4X202.05 "0.78 "Ulkoinen ketju€8.27
KIPP K0154.4A4X40 tähtinuppi 3 / 8-16 ulkoinen 1.57 2.83 ruostumaton teräs | AC9HCN 3GJP4 K0154.4A4X402.83 "1.57 "Ulkoinen ketju€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0154.2A4 tähtikuppi 3/8-16 sisäinen 1.26 1.99 ruostumaton teräsosa
€7.44 / yksikkö