Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0153.2A5 tähtinuppi 1 / 2-13 sisäinen 1.57 teräskaulus | AC8THP 3DHF8

KIPP K0153.2A5 Star Nuppi 1/2-13 Sisäinen 1.57 teräspanta

Varastossa
Tuote: AC8THP Malli: K0153.2A5Ristiviite: 3DHF8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStar Grip -nuppi
Halkaisija2.48 "
Suorittaa loppuunMatte Black
Nupin tyyppiTähti Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.57 "
TyyliTeräksinen kaulus
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSisäinen säie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusRuuvin pituusTyyliTyyppiHinta
KIPP K0155.2A5 tähtikahvan nuppi 1 / 2-13 Sisäinen 1.57 2.48 K | AC8TAY 3DFV9 K0155.2A52.48 "1.57 "-KSisäinen säie€9.37
KIPP K0155.2A51 tähtikahvan nuppi 1 / 2-13 Sisäinen 1.26 1.99 K | AC8TBA 3DFW2 K0155.2A511.99 "1.26 "-KSisäinen säie€6.01
KIPP K0155.4A51X30 tähtikahvan nuppi 1 / 2-13 ulkoinen 1.18 2.76 L | AC9HBB 3GJJ4 K0155.4A51X302.48 "2.76 "1.18 "LUlkoinen ketju€11.35
KIPP K0155.4A51X60 tähtikahvan nuppi 1 / 2-13 ulkoinen 2.36 3.94 L | AC9HBC 3GJJ5 K0155.4A51X602.48 "3.94 "2.36 "LUlkoinen ketju€12.30
KIPP K0155.4A5X30 Tähtikahvan nuppi 1/2-13 Ulkoinen 1.18 2.44 L | AC9HBD 3GJJ6 K0155.4A5X301.99 "2.44 "1.18 "LUlkoinen ketju€7.60
KIPP K0155.4A5X60 Star Grip -nuppi 1 / 2-13 Ulkoinen 2.36 3.62 L | AC9HBE 3GJJ7 K0155.4A5X601.99 "3.62 "2.36 "LUlkoinen ketju€10.00
KIPP K0154.2A5 tähtinuppi 1 / 2-13 sisäinen 1.57 2.48 ruostumaton teräs | AC9HBQ 3GJK8 K0154.2A52.48 "1.57 "-SS-inserttiSisäinen säie€13.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0153.2A5 Star Nuppi 1/2-13 Sisäinen 1.57 teräspanta
€13.68 / yksikkö