Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 5206D Magnesium Hawk 13 x 13 tuuman Durasoft-kahva | AB6XRY 22P317

MARSHALLTOWN 5206D Magnesium Hawk 13 x 13 tuuman Durasoft-kahva

Varastossa
Tuote: AB6XRY Malli: 5206DRistiviite: 22P317

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagnesium Hawk
rakentaminenMagnesium DuraSoft (R) -kahvalla
Pituus13 "
Palojen lukumäärä2
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyet, tasoitetut ja pyöristetyt reunat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 5206D Magnesium Hawk 13 x 13 tuuman Durasoft-kahva
€136.85 / yksikkö