Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.1A2X20 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 1.85 2.01 | AC8TDC 3DGT1

KIPP K0124.1A2X20 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen 0.78 1.85 2.01

Varastossa
Tuote: AC8TDC Malli: K0124.1A2X20Ristiviite: 3DGT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.01 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.78 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.1A2X15 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.59 1.85 1.81 | AC8TDB 3DGR9 K0124.1A2X151.81 "1.85 "0.59 "Ulkoinen ketju€70.40
KIPP K0124.1A2X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.99 1.85 2.2 | AC8TDD 3DGT2 K0124.1A2X252.2 "1.85 "0.99 "Ulkoinen ketju€76.13
KIPP K0124.1A2X30 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 4-20 Ulkoinen 1.18 1.85 2.4 | AC8TDE 3DGT3 K0124.1A2X302.4 "1.85 "1.18 "Ulkoinen ketju€76.13
KIPP K0124.1A2X40 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 4-20 Ulkoinen 1.57 1.85 2.8 | AC8TDF 3DGT4 K0124.1A2X402.8 "1.85 "1.57 "Ulkoinen ketju€74.24
KIPP K0124.1A2X50 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 4-20 Ulkoinen 1.99 1.85 3.19 | AC8TDG 3DGT5 K0124.1A2X503.19 "1.85 "1.99 "Ulkoinen ketju€79.01
KIPP K0124.2A2X15 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.59 2.93 2.26 | AC8TEE 3DGV8 K0124.2A2X152.26 "2.93 "0.59 "Ulkoinen ketju€102.24
KIPP K0124.2A2X20 Säädettävä ruostumaton teräskahva 1 / 4-20 Ulkoinen 0.78 2.93 2.46 | AC8TEF 3DGV9 K0124.2A2X202.46 "2.93 "0.78 "Ulkoinen ketju€101.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.1A2X20 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 1/4-20 ulkoinen 0.78 1.85 2.01
€76.13 / yksikkö