Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.3A31X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 3.58 | AC8RDW 3DDC5

KIPP K0122.3A31X20 säädettävä kahva moderni muotoilu 5/16-18 ulkoinen 0.78 3.58

Varastossa
Tuote: AC8RDW Malli: K0122.3A31X20Ristiviite: 3DDC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.93 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus3.58 "
Ruuvin pituus0.78 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0122.2A31X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 0.59 2.93 | AC8RCB 3DCW9 K0122.2A31X152.26 "2.93 "0.59 "€21.17
KIPP K0122.2A31X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 0.78 2.93 | AC8RCC 3DCX1 K0122.2A31X202.46 "2.93 "0.78 "€21.17
KIPP K0122.2A31X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 0.99 2.93 | AC8RCD 3DCX2 K0122.2A31X252.66 "2.93 "0.99 "€21.17
KIPP K0122.2A31X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 1.18 2.93 | AC8RCE 3DCX3 K0122.2A31X302.85 "2.93 "1.18 "€21.17
KIPP K0122.2A31X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 1.38 2.93 | AC8RCF 3DCX4 K0122.2A31X353.05 "2.93 "1.38 "€22.17
KIPP K0122.2A31X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5 / 16-18 Ulkoinen 1.57 2.93 | AC8RCG 3DCX5 K0122.2A31X403.25 "2.93 "1.57 "€22.61
KIPP K0122.2A31X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu 5/16-18 Ulkoinen 1.77 2.93 | AC8RCH 3DCX6 K0122.2A31X453.45 "2.93 "1.77 "€22.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.3A31X20 säädettävä kahva moderni muotoilu 5/16-18 ulkoinen 0.78 3.58
€23.03 / yksikkö