Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0122.2081X30 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 1.18 2.93 | AC8RAW 3DCT8

KIPP K0122.2081X30 Säädettävä kahva Moderni M8 Ulkoinen 1.18 2.93

Varastossa
Tuote: AC8RAW Malli: K0122.2081X30Ristiviite: 3DCT8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.85 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliModerni muotoilu
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusHinta
KIPP K0122.2081X15 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 0.59 2.93 | AC8RAP 3DCT2 K0122.2081x152.26 "2.93 "0.59 "€21.13
KIPP K0122.2081X20 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 0.78 2.93 | AC8RAR 3DCT4 K0122.2081x202.46 "2.93 "0.78 "€21.13
KIPP K0122.2081X25 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 0.99 2.93 | AC8RAU 3DCT6 K0122.2081x252.66 "2.93 "0.99 "€20.55
KIPP K0122.2081X35 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 1.38 2.93 | AC8RAY 3DCU1 K0122.2081x353.05 "2.93 "1.38 "€22.58
KIPP K0122.2081X40 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 1.57 2.93 | AC8RBA 3DCU3 K0122.2081x403.25 "2.93 "1.57 "€22.58
KIPP K0122.2081X45 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 1.77 2.93 | AC8RBB 3DCU4 K0122.2081x453.45 "2.93 "1.77 "€22.58
KIPP K0122.2081X50 Säädettävä kahva Moderni muotoilu M8 Ulkoinen 1.99 2.93 | AC8RBC 3DCU5 K0122.2081x503.64 "2.93 "1.99 "€22.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0122.2081X30 Säädettävä kahva Moderni M8 Ulkoinen 1.18 2.93
€21.13 / yksikkö