Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2021-12-12S Hydrauliletkusovitin, 3/4 In 11/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AC8ZRC 3F815

EATON 2021-12-12S hydrauliletkuadapteri, 3/4 tuumaa 11/16 tuumaa Nptf Sae 37 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC8ZRC Malli: 2021-12-12SRistiviite: 3F815

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.06 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiMies NPT urospuoliselle JIC: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2021-12-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.11 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€17.71
EATON 2021-12-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THA 2F291 2021-12-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.85 "3 / 4-165000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€13.03
EATON 2021-16-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THB 2F293 2021-16-12SKolmiarvoinen kromisinkki2.25 "1-1/16-124000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€14.66
EATON 2021-16-16S Hydrauliletkusovitin, 1 in 1 5/16 In Nptf Sae 37 hiiliteräs | AB9THC 2F295 2021-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki2.3 "1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€15.02
EATON 2021-2-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AB9THD 2F297 2021-2-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "9 / 16-187000 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€6.22
EATON 2021-20-20S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AB9THE 2F299 2021-20-20SKolmiarvoinen kromisinkki2.45 "133000 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€27.48
EATON 2021-4-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Sae 37 uros hiiliteräs | AB9THF 2F301 2021-4-5SKolmiarvoinen kromisinkki1.42 "1 / 2-208500 PSIMies NPT urospuoliselle JIC: lle€4.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2021-12-12S hydrauliletkuadapteri, 3/4 tuumaa 11/16 tuumaa Nptf Sae 37 hiiliteräs
€8.82 / yksikkö