Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.4A51X55 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 2.16 4.29 4.8 Musta | AC9GMZ 3GGT3

KIPP K0116.4A51X55 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen 2.16 4.29 4.8 musta

Varastossa
Tuote: AC9GMZ Malli: K0116.4A51X55Ristiviite: 3GGT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus4.8 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus2.16 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiUlkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2498
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.4A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen 4.29 2.64 Musta | AC9GED 3GFT1 K0116.4A512.64 "4.29 "-Sisäiset langat€27.17
KIPP K0116.5A51 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Sisäinen 4.96 3.11 Musta | AC9GEG 3GFT4 K0116.5A513.11 "4.96 "-Sisäiset langat€33.89
KIPP K0116.4A51X20 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 0.78 4.29 3.43 Musta | AC9GMU 3GGR5 K0116.4A51X203.43 "4.29 "0.78 "Ulkoiset langat€28.47
KIPP K0116.4A51X35 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.38 4.29 4.02 Musta | AC9GMV 3GGR8 K0116.4A51X354.02 "4.29 "1.38 "Ulkoiset langat€30.19
KIPP K0116.4A51X40 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.57 4.29 4.21 Musta | AC9GMW 3GGR9 K0116.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Ulkoiset langat€30.75
KIPP K0116.4A51X45 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.77 4.29 4.41 Musta | AC9GMX 3GGT1 K0116.4A51X454.41 "4.29 "1.77 "Ulkoiset langat€30.74
KIPP K0116.4A51X50 Säädettävä kahva 1 / 2-13 Ulkoinen 1.99 4.29 4.61 Musta | AC9GMY 3GGT2 K0116.4A51X504.61 "4.29 "1.99 "Ulkoiset langat€30.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.4A51X55 säädettävä kahva 1/2-13 ulkoinen 2.16 4.29 4.8 musta
€30.28 / yksikkö