Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.4121X30 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.18 4.29 3.82 Musta | AC9GMB 3GGN7

KIPP K0116.4121X30 säädettävä kahva M12 ulkoinen 1.18 4.29 3.82 musta

Varastossa
Tuote: AC9GMB Malli: K0116.4121X30Ristiviite: 3GGN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.82 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.18 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.29 2.64 Musta | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Sisäiset langat€26.95
KIPP K0116.5121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.96 3.11 Musta | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Sisäiset langat€33.26
KIPP K0116.4121X20 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 0.78 4.29 3.43 Musta | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121x203.43 "4.29 "0.78 "Ulkoiset langat€29.14
KIPP K0116.4121X25 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 0.99 4.29 3.62 Musta | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121x253.62 "4.29 "0.99 "Ulkoiset langat€28.74
KIPP K0116.4121X35 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.38 4.29 4.02 Musta | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121x354.02 "4.29 "1.38 "Ulkoiset langat€30.15
KIPP K0116.4121X40 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.57 4.29 4.21 Musta | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121x404.21 "4.29 "1.57 "Ulkoiset langat€30.62
KIPP K0116.4121X45 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.77 4.29 4.41 Musta | AC9GME 3GGP1 K0116.4121x454.41 "4.29 "1.77 "Ulkoiset langat€29.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.4121X30 säädettävä kahva M12 ulkoinen 1.18 4.29 3.82 musta
€29.14 / yksikkö