Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.29 2.64 Musta | AC9GEB 3GFR8

KIPP K0116.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.29 2.64 Musta

Varastossa
Tuote: AC9GEB Malli: K0116.4121Ristiviite: 3GFR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus2.64 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus4.29 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM12
TyyppiSisäiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.5121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.96 3.11 Musta | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Sisäiset langat€33.26
KIPP K0116.4121X20 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 0.78 4.29 3.43 Musta | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121x203.43 "4.29 "0.78 "Ulkoiset langat€29.14
KIPP K0116.4121X25 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 0.99 4.29 3.62 Musta | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121x253.62 "4.29 "0.99 "Ulkoiset langat€28.74
KIPP K0116.4121X30 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.18 4.29 3.82 Musta | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121x303.82 "4.29 "1.18 "Ulkoiset langat€29.14
KIPP K0116.4121X35 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.38 4.29 4.02 Musta | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121x354.02 "4.29 "1.38 "Ulkoiset langat€30.15
KIPP K0116.4121X40 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.57 4.29 4.21 Musta | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121x404.21 "4.29 "1.57 "Ulkoiset langat€30.62
KIPP K0116.4121X45 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.77 4.29 4.41 Musta | AC9GME 3GGP1 K0116.4121x454.41 "4.29 "1.77 "Ulkoiset langat€29.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.29 2.64 Musta
€26.95 / yksikkö