Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0116.2081X45 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen 1.77 2.93 3.56 Musta | AC9GHC 3GGA6

KIPP K0116.2081X45 säädettävä kahva M8 ulkoinen 1.77 2.93 3.56 musta

Varastossa
Tuote: AC9GHC Malli: K0116.2081X45Ristiviite: 3GGA6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta satiini
Suorittaa loppuunMusta satiini
Korkeus3.56 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
Materiaalisinkki
Kokonaispituus2.93 "
Ruuvin pituus1.77 "
TyyliKlassinen pallo
Kierteen kokoM8
TyyppiUlkoiset langat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0116.2081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen 2.93 1.79 Musta | AC9GDT 3GFP9 K0116.20811.79 "2.93 "-Sisäiset langat€23.26
KIPP K0116.3081 Säädettävä kahva M8 Sisäinen 3.58 2.26 Musta | AC9GDW 3GFR3 K0116.30812.26 "3.58 "-Sisäiset langat€23.21
KIPP K0116.2081X15 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen 0.59 2.93 2.38 Musta | AC9GGW 3GFZ9 K0116.2081x152.38 "2.93 "0.59 "Ulkoiset langat€22.31
KIPP K0116.2081X20 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen 0.78 2.93 2.58 Musta | AC9GGX 3GGA1 K0116.2081x202.58 "2.93 "0.78 "Ulkoiset langat€23.27
KIPP K0116.2081X25 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen 0.99 2.93 2.78 Musta | AC9GGY 3GGA2 K0116.2081x252.78 "2.93 "0.99 "Ulkoiset langat€23.27
KIPP K0116.2081X30 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen 1.18 2.93 2.97 Musta | AC9GGZ 3GGA3 K0116.2081x302.97 "2.93 "1.18 "Ulkoiset langat€24.62
KIPP K0116.2081X35 Säädettävä kahva M8 Ulkoinen 1.38 2.93 3.17 Musta | AC9GHA 3GGA4 K0116.2081x353.17 "2.93 "1.38 "Ulkoiset langat€24.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0116.2081X45 säädettävä kahva M8 ulkoinen 1.77 2.93 3.56 musta
€24.81 / yksikkö