Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0005.0511105X40 nokankahvan sisäkierteet 2-5 / 16 tuumaa x 14.4 mm | AG9MHJ 20WX49

KIPP K0005.0511105X40 nokan kahvan sisäkierteet 2-5/16 tuumaa x 14.4 mm

Varastossa
Tuote: AG9MHJ Malli: K0005.0511105X40Ristiviite: 20WX49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliValettu alumiini
Kokonaispituus59mm
Ruuvin pituus1-37/64
Kierteen kokoM5
TyyppiSisäiset langat
Leveys14.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0646.25211A3X30 nokankahvan sisäkierteet 4-21 / 64 tuumaa x 33mm | AG9MHK 20WY51 K0646.25211A3X30MattaMuovi110mm1.1875 / 16-1833mm€19.85
KIPP K0646.1531105X30 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 33mm | AG9MHL 20WY97 K0646.1531105x30MattaMuovi / ruostumaton teräs79.6mm1.187M522mm€27.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0005.0511105X40 nokan kahvan sisäkierteet 2-5/16 tuumaa x 14.4 mm
€32.16 / yksikkö