Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0646.1531105X30 nokankahvan sisäkierteet 3-1 / 8 tuumaa x 33mm | AG9MHL 20WY97

KIPP K0646.1531105X30 nokan kahvan sisäkierteet 3-1/8 tuumaa x 33 mm

Varastossa
Tuote: AG9MHL Malli: K0646.1531105X30Ristiviite: 20WY97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokan kahva
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliMuovi / ruostumaton teräs
Kokonaispituus79.6mm
Ruuvin pituus1.187
Kierteen kokoM5
TyyppiSisäiset langat
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusKierteen kokoLeveysHinta
KIPP K0005.0511105X40 nokankahvan sisäkierteet 2-5 / 16 tuumaa x 14.4 mm | AG9MHJ 20WX49 K0005.0511105x40PuuteroituValettu alumiini59mm1-37/64M514.4mm€32.16
KIPP K0646.25211A3X30 nokankahvan sisäkierteet 4-21 / 64 tuumaa x 33mm | AG9MHK 20WY51 K0646.25211A3X30MattaMuovi110mm1.1875 / 16-1833mm€19.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0646.1531105X30 nokan kahvan sisäkierteet 3-1/8 tuumaa x 33 mm
€27.06 / yksikkö