Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINGSWAY GROUP KG62 Vetokahva, Alumiini, Satiinipinnoitettu, Hopea, Metallikoneruuvit | CE9RKH 54XY68

KINGSWAY GROUP KG62 vetokahva, alumiinia, satiinipinnoitettu, hopea, metallikoneruuvit

Varastossa
Tuote: CE9RKH Malli: KG62Ristiviite: 54XY68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.1 / 2 "
Kahvan korkeus5 / 8 "
Kahvan pituus2-3 / 4 "
Tartunnan paksuus3 / 16 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle2-3 / 4 "
AsennustyyppiPultti
Käyttölämpötila.0 - 100 astetta F.
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys3 / 4 "
Projektio7 / 8 "
Ruuvin kokoM4
Kierteen syvyys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoGrip Dia.KantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
KINGSWAY GROUP KG50 Vetokahva, Alumiini, Satiinipinnoitettu, Hopea, Puuruuvit | CE9RKG 54XY65 KG50#67 / 8 "25 lb3-9 / 16 "Pinta-asennus4-1 / 4 "1"4-1 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSWAY GROUP KG62 vetokahva, alumiinia, satiinipinnoitettu, hopea, metallikoneruuvit
€123.17 / yksikkö