KINGSWAY GROUP KG50 Vetokahva, Alumiini, Satiinipinnoitettu, Hopea, Puuruuvit | CE9RKG 54XY65

KINGSWAY GROUP Vetokahva KG50, alumiinia, satiinipinnoitettu, hopea, metalliset puuruuvit

Tuote: CE9RKG Malli: KG50Ristiviite: 54XY65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatiini
Grip Dia.7 / 8 "
Kahvan korkeus5 / 8 "
Kahvan pituus2-1 / 2 "
Tartunnan paksuus3 / 16 "
Kantavuus25 lb
MateriaaliAlumiini
Reikäkeskuksen asennus keskelle3-9 / 16 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Käyttölämpötila.0 - 100 astetta F.
Kokonaispituus4-1 / 4 "
kokonaisleveys1"
Projektio4-1 / 8 "
Ruuvin koko#6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoGrip Dia.KantavuusReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysProjektioHinta
KINGSWAY GROUP KG62 Vetokahva, Alumiini, Satiinipinnoitettu, Hopea, Metallikoneruuvit | CE9RKH 54XY68 KG62M41 / 2 "75 lb2-3 / 4 "Pultti4"3 / 4 "7 / 8 "€123.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSWAY GROUP Vetokahva KG50, alumiinia, satiinipinnoitettu, hopea, metalliset puuruuvit