KINGSTON VALVES 128A-2-000 Pop turvaventtiili, 1/4 tuuman koko, 5-300 Psi, ei-koodi, pehmeä istuin | CE7AUU

KINGSTON VALVES 128A-2-000 Pop-turvaventtiili, 1/4 tuuman koko, 5-300 Psi, ei-koodi, pehmeä istuin

Tuote: CE7AUU Malli: 128A-2-000
€35.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili
MateriaaliMessinki
Painealue5-300 psi
IstuinPehmeä istuin
Koko1 / 4 "
Lämpötila-alue-40 - 225 ° F

Tuotteen yksityiskohdat:

Kingston 128A-2-000 -varoventtiili on suunniteltu avautumaan tietyllä paineella järjestelmien ja laitteiden suojaamiseksi jännitysrajojen ylittymiseltä. Sitä käytetään sovelluksissa, kuten ruoka- ja juomateollisuudessa, annostelu- ja prosessinohjauslaitteissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä pop-varoventtiilissä on elastomeeri (Buna-N / silikoni / Viton) tiiviste, joka tarjoaa nollavuotoja ja kestää korkeita lämpötiloja jopa 225 astetta Fahrenheit ja painealuetta 1-300 psi.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi, joka kohdistaa voiman anturielementtiin ja sulkee venttiilin, kun paine on saavuttanut turvallisen tason.
  • Sen mukana tulee ilmakehän tuuletusaukko, joka auttaa poistamaan höyryt ja kaasun/höyryn sisäisen paineen vähentämiseksi ja vaurioiden estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä asennussuunta tarvitaan varoventtiilin asentamiseen?

V. Kingstonin varoventtiilit tulee asentaa pystysuoraan sen varmistamiseksi, että venttiilin runko tyhjenee itsestään ja että oikea asetuspaine saavutetaan. Varoventtiilin asentaminen muuhun asentoon kuin pystysuoraan tai pystysuoraan voi vaikuttaa haitallisesti suorituskykyyn ja vahingoittaa sisäosia.

K. Mitä eroa on aukon ja tuloaukon koolla?

A. Aukon halkaisija on venttiilin sisäinen aukko ja sitä käytetään venttiilin virtauskapasiteetin laskemiseen. Tuloaukon koko on toisaalta kierteiden koko/tyyppi, johon venttiili on kiinnitetty. Kingstonin varoventtiileissä ei käytetä metrijärjestelmää, ja ne ovat NPT-kokoisia (National Pipe Thread).

K. Kuinka huoltaa venttiili?

A. Suorita silmämääräinen tarkastus ja tarkista, ettei viemäri- ja viemäriputket ole tukkeutunut, istuimen ympärille ei ole kertynyt likaa sekä rikkoutuneita, vaurioituneita tai puuttuvia osia ja tiivisteitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KINGSTON VALVES 128A-1-000 Pop turvaventtiili, 1/8 tuuman koko, 5-300 Psi, ei-koodi, pehmeä istuin | CE7AUT 128A-1-0001 / 8 "€33.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSTON VALVES 128A-2-000 Pop-turvaventtiili, 1/4 tuuman koko, 5-300 Psi, ei-koodi, pehmeä istuin
€35.13 / yksikkö