Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 21179 yksi kierreputkiharja 3/4-tuumainen - pakkaus 10 | AC6FZC 33M626

WEILER 21179 yksispiraaliputkiharja 3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6FZC Malli: 21179Ristiviite: 33M626

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliputkiharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku2000
Kokonaispituus5.5 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.006 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä materiaaliKokonaispituusVarren kokoLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 21178 Yhden kierreputken harja, messinki, 1/2 tuumaa | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Messinki5"3 / 16 "2"0.006 "€306.30
WEILER 21218 yhden kierreputken harja, 1 tuuma - pakkaus 10 | AC6FZE 33M629 212181"Messinki5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€362.85
WEILER 21219 Spiral Tube Brush 5/8 - 10 kpl: n pakkaus AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Messinki5"7 / 32 "2"0.008 "€273.24
WEILER 21332 Yksikierreputkiharja 1/4 tuumaa - 10 kpl. | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Messinki3.5 "1 / 8 "1"0.004 "€129.86
WEILER 21086 Yksikierreputkiharja 7/8 tuumaa - 10 kpl. | AC9KHA 3H711 210867 / 8 "Ruostumaton teräs3.5 "7 / 32 "1"0.006 "€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 21179 yksispiraaliputkiharja 3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€346.46 / yksikkö