KINGSCOTE T-450000BS Savukone kaasukäyttöinen AD6HAX 45H154

KINGSCOTE T-450000BS savukonekaasukäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD6HAX Malli: T-450000BSRistiviite: 45H154

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,146.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukone
TyyppiKaasukäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.4
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3204120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINGSCOTE T-450000BS savukonekaasukäyttöinen
€2,146.31 / yksikkö