KINEDYNE 80131GRA Jack Bar, 3 49/64 tuumaa leveys, 107 tuumaa pituus, teräs | CH6MTB 48PX80

KINEDYNE 80131GRA Jack Bar, 3 49/64 tuuman leveys, 107 tuuman pituus, terästä

Varastossa
Tuote: CH6MTB Malli: 80131GRARistiviite: 48PX80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack Bar
Säätöalue54 "- 107"
Pituus107 "
Pad Size3 3 / 4 "x 3 3 / 4"
Letkun muotoNeliö
Letkun koko1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Leveys3 49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 80131GRA Jack Bar, 3 49/64 tuuman leveys, 107 tuuman pituus, terästä
€127.12 / yksikkö