Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 74262 Sileä vanteen pannu 5 Quart 2.5 x 9 13/16 x 16 3/8 | AC9XLH 3LDZ1

VOLLRATH 74262 Sileä vanne, 5 Quart 2.5 x 9 13/16 x 16 3/8

Varastossa
Tuote: AC9XLH Malli: 74262Ristiviite: 3LDZ1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSmooth-Rim Pan
Koko4.7L
Korkeus2.5 "
Pituus16.38 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys9 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi7323930035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 74262 Sileä vanne, 5 Quart 2.5 x 9 13/16 x 16 3/8
€78.46 / yksikkö