Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KINEDYNE 641201GRA logistinen räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AB6YAN 22P613

KINEDYNE 641201GRA Logistic Räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb

Varastossa
Tuote: AB6YAN Malli: 641201GRARistiviite: 22P613

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€29.53 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen räikkähihna
Kokoonpanon vahvuus3000 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
VäriKeltainen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus12ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja1000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHihnan pituusHinta
KINEDYNE 641601GRA logistinen räikkähihna 16 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AB6YAP 22P614 641601 GRAHarmaa16ft.€38.61
KINEDYNE 642001GRA logistinen räikkähihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 1000 paunaa AB6YAQ 22P615 642001 GRAsininen20ft.€36.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KINEDYNE 641201GRA Logistic Räikkähihna 12 jalkaa x 2 tuumaa 1000 lb
€29.53 / yksikkö